FU 994 Befülleinheit , el. betätigt, 230 V AC/50 Hz, BG4, G3/4
Befülleinheit FUTURA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:FU 994
Rubix:798271
Hersteller:100327
EAN:4047322246729



Dokumente
Produktdetails : FU 994 Befülleinheit , el. betätigt, 230 V AC/50 Hz, BG4, G3/4
Befülleinheit FUTURA el. betätigt mit Spule 230 V AC, 50 Hz, BG 1, G 1/4, Abluft G 1/4, PE 2,5 - 10 bar, Temp. -10°C bis 50°CDie Befülleinheit sorgt für einen langsamen Druckaufbau und schützt somit nachfolgende Geräte.Die Einheit besteht aus einem 3/2-Wegeventil inklusive Schalldämpfer und einem Befüllventil (Anfahrventil), Zu- und Abschaltung durch 3/2-Wegeventil.Füllzeit durch Verstellen der Regulierschraube einstellbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2139 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Werkstoff | ms, niro, ms/nbr |
| Volumenstrom | 8750 l/min |
| Baugröße | 4 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
394,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
469,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
