K1190.2540 Befestigungssatz mit Nullpunktspannbolzen, Unilock, Stahl
BEFESTIGUNGSSATZ MIT NULLPUNKTSPANNBOLZEN STAHL, UNILOCK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1190.2540
Rubix:2054149
Hersteller:K1190.2540
EAN:4059245293872



Dokumente
Produktdetails : K1190.2540 Befestigungssatz mit Nullpunktspannbolzen, Unilock, Stahl
Werkstoff: Stahl. Bestellbeispiel: K1190.2540 Hinweis: Der Befestigungssatz eignet sich für die Adaption auf UNILOCK Nullpunkt Spanntechnik. Zwischen den beiden Systemgrößen können die Spannkugeln getauscht werden.
Werkstoff: Stahl. Bestellbeispiel: K1190.2540 Hinweis: Der Befestigungssatz eignet sich für die Adaption auf UNILOCK Nullpunkt Spanntechnik. Zwischen den beiden Systemgrößen können die Spannkugeln getauscht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | befestigungssatz |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
258,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
307,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage