Referenzen
SMC:AF32P-050AS
Rubix:2322926
Hersteller:AF32P-050AS
EAN:3618035597449
Produktdetails : AF32P-050AS Befestigungselement
Der Filter kombiniert das Element und den Korb in einem Stück, sodass der Austausch des Elements erleichtert wird. Die maximale Reduzierung der Größe um 46 % verringert den erforderlichen Platz für die Wartung. Der AF Korb (Größe 30 und 40) ist mit einem transparenten Korbschutz abgedeckt, der von allen Seiten aus einsehbar ist. Das modulare Design des AF ermöglicht die Verbindung mit anderen SMC-Luftaufbereitungsgeräten. Die Serie ist in den Größen 20, 30 und 40 erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | halterungsbaugruppe |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen