AFD30P-060AS Submikrofilter

Filterpatrone

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AFD30P-060AS
Rubix:1134209
Hersteller:AFD30P-060AS
EAN:3618035594042
AFD30P-060AS Submikrofilter

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : AFD30P-060AS Submikrofilter


Der modulare Nebelabscheider der Serie AFM ist in den Größen 20, 30 und 40 erhältlich
Die Standardfiltration des AFM beträgt 0,3 μm mit einer gefilterten Partikelgröße von 99,9%
Die Gehäusegrößen 30 und 40 verfügen jetzt über einen transparenten Tankschutz, der eine 360°-Sichtbarkeit bietet und gleichzeitig die Wanne vollständig vor der Umgebung schützt
Das modulare Design ermöglicht die Verbindung mit anderen SMC-Luftaufbereitungsgeräten
In Kombination mit der Serie AF erfüllt der Abscheider die Filtrationsanforderungen der Reinräume
Filterelement

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht200 g
Typpatrone
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84213985
16,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen