Referenzen
Kärcher:4.112-055.0
Rubix:3620240
EAN:4054278434971
Produktdetails : 8710400210 Becher Schaumlanze BASIC3
Unsere neue Basic 3 Becher-Schaumlanze wurde für Kärcher Hochdruckreiniger mit Servo Control Funktion und einer Durchflussmenge von 900 bis 2500 Litern Wasser pro Stunde entwickelt und besticht durch ihre außergewöhnlichen Eigenschaften. So ermöglicht er beispielsweise in Verbindung mit dem Schaumreiniger RM 838 VehiclePro einen bis zu 50 % geringeren Reinigungsmittelverbrauch bei gleichzeitig beeindruckender Schaumqualität. Der robuste Grundkörper aus Messing und die Verwendung weiterer hochwertiger Materialien garantieren eine lange Lebensdauer und die clevere, dreistufige Dosierung über eine integrierte Platte verhindert wirkungsvoll ein unbeabsichtigtes Verstellen. Auch der Reinigungsmittelbehälter weist besondere Merkmale auf: Die stabile und ergonomische Form bietet eine zusätzliche Handhabungsmöglichkeit am Hals, eine große Öffnung erleichtert das Befüllen und ein mehrgängiges Gewinde ermöglicht einen schnellen Austausch.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | becher-schaumlanze |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage