8710400130 Pistolengriff Zubehör HD

KARCHER Easy Force Pistolengriff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kärcher:4.118-005.0
Rubix:2000107
Hersteller:4.118-005.0
EAN:4054278207612
01000918, 8710400130, 4.118-005.0 Pistolengriff Zubehör HD

Technische Zusammenfassung

Typpistolengriff
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8710400130 Pistolengriff Zubehör HD


Der EASY!Force Pistolengriff von Kärcher erleichtert die Bedienung von Hochdruckreinigern, indem er mühelos in der Hand liegt. Er wurde für maximalen Benutzerkomfort entwickelt und nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls, um die erforderliche Haltekraft vollständig zu eliminieren. Dieses innovative System sorgt für weniger Ermüdung und einen natürlicheren Griff, ideal für lange Reinigungssessions.

Eigenschaften:
Der Kärcher EASY!Force Pistolengriff zeichnet sich durch sein ergonomisches Design und sein innovatives Auslösesystem aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Griffen erfordert er keinen konstanten Druck auf den Abzug, wodurch die Hand- und Armmuskulatur weniger belastet wird. Er ist mit Swivel-Hochdruckschläuchen kompatibel und gewährleistet eine reibungslose Rotation, wodurch ein Verdrehen des Schlauchs verhindert wird, was eine bessere Handhabung ermöglicht. Das robuste Design sorgt für eine optimale Haltbarkeit, auch unter intensiven Bedingungen.

Markeninformationen:
Seit seiner Gründung im Jahr 1935 hat Kärcher die Reinigungsbranche durch seinen Innovationsgeist und sein technologisches Know-how revolutioniert. Nach der Entwicklung des ersten Heißwasser-Hochdruckreinigers in Europa im Jahr 1950 ist das Unternehmen bis heute in Familienbesitz und setzt weiterhin auf Innovationen. Das Unternehmen mit Sitz in Winnenden bei Stuttgart legt Wert auf leistungsfähige und ergonomische Lösungen, die dem Markt immer einen Schritt voraus sind. Das Engagement in Forschung und Entwicklung garantiert intuitive und qualitativ hochwertige Geräte. Für Kärcher ist Sauberkeit eine tägliche Herausforderung, die sie zu Spitzenleistungen motiviert.

Stärken

- Die EASY!-Technologie macht die Haltekraft überflüssig!Force
- Maximaler Komfort durch ergonomisches Design
- Kompatibel mit Swivel-Hochdruckschläuchen
- Natürlicher Griff und weniger Muskelermüdung
- Ideal für den intensiven und professionellen Gebrauch
.- Anti-Torsions-System für bessere Handhabung
- Robuste Materialien für eine lange Lebensdauer
- Optimale Anpassung an Kärcher Hochdruckreiniger
- Höhere Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen
- Verbesserte Benutzererfahrung für eine stressfreie Reinigung.

Anwendungen

Der EASY!Force Pistolengriff wurde für den professionellen und intensiven Einsatz in verschiedenen Bereichen entwickelt. Er eignet sich besonders für industrielle Reinigungsunternehmen, die Landwirtschaft, das Baugewerbe und Wartungsdienste. Sie ist ideal für Waschanlagen, Produktionsstätten und große Flächen, die gepflegt werden müssen, und ermöglicht eine effektive Reinigung ohne längeren Kraftaufwand.

Technische Informationen


Attribute
Typpistolengriff
Für Modellhp swivel
127,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen