844897 Hochdrucklanze mit Bürste für Nhp 160 / 150

ROTIERENDE BÜRSTE & SCHRUBBER-BÜRSTE PRO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:844897
Rubix:3250136
EAN:3660338073861
844897 Hochdrucklanze mit Bürste für Nhp 160 / 150

Technische Zusammenfassung

Typschrubber-bürste
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 844897 Hochdrucklanze mit Bürste für Nhp 160 / 150


Rotierende Bürste
Länge: 700 mm
Max. Druck: 30 bar
Max. Durchflussrate: 30 L / min
Max. Temperatur: 60 °C
Schrubber-Bürste
Länge: 500 mm
Max. Druck: 50 bar
Max. Durchflussrate: 40 L / min
Max. Temperatur: 60 °C
HD-Anschluss: M22 - Diese beiden Zubehörteile eignen sich auch für den NHP Spartex 150 EXP (Ref. 855051).

Technische Informationen


Attribute
Typschrubber-bürste
Für Modellnhp 160 spg/nhp 150 exp
121,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,06 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Typ