3210031820 Bauleiter Aluminium 51098
Bauleiter Aluminium 51098
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900060447
Rubix:2082206
EAN:4031405510982
Dokumente
Produktdetails : 3210031820 Bauleiter Aluminium 51098
- Plattformleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Höhe der Teilumwehrung 1.000 mm
- Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Zwei vormontierte Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
549,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
653,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



