4008496550654 VARTA Rechargeable Power Accu Mignon 2er Bilster
Accu Mignon AA
Siehe technische InformationenReferenzen
E/D/E:4008496550654
Rubix:3501518
Produktdetails : 4008496550654 VARTA Rechargeable Power Accu Mignon 2er Bilster
Ready2Use: vorgeladen, sofort einsatzbereit, sehr geringe Selbstentladung, Nickel Hydrid-Akku, Anwendungsbereich: stromintensive Geräte wie Digitalkameras etc. Der Varta RECHARGE ACCU Power AA mit 2100mAh Kapazität ist Ready to Use für die sofortige Nutzung direkt aus der Packung und ist die beste Wahl für Ihre Standard - Geräte. Mit seiner sehr geringen Selbstentladung und ohne Memory-Effekt passt der Akku perfekt in alle Ihre Geräte wie Digitalkameras, LED-Taschenlampen, Wanduhren, Wecker, Babyphones, Gamecontroller und MP3-Player. Der Akku ist mit allen Ladegeräten und Geräten kompatibel.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 1,2 V |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

