2-34-792 Bandmass Stanley Fiberglas 30m/12,7mm

Bandmass Stanley Fiberglas 30m/12,7mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:2-34-792
Rubix:3625001
EAN:3253562347923
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gehäuseabs
Länge30 m
Breite12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2-34-792 Bandmass Stanley Fiberglas 30m/12,7mm


Dieses Stanley Bandmaß ermöglicht präzise Messungen über große Entfernungen dank seines beidseitig bedruckten Maßbands, das in den Längen 30 m oder 60 m erhältlich ist. Seine robuste Konstruktion macht es ideal für den Einsatz auf Baustellen mit hoher Staubbelastung und starker Beanspruchung.

Eigenschaften:
Das Bandmaß ist mit einem beidseitig bedruckten Maßband ausgestattet, das das Ablesen der Messwerte aus verschiedenen Blickwinkeln erleichtert. Das glasfaserverstärkte Maßband mit 40 Verstärkungsfäden reduziert die Dehnung und trägt dazu bei, auch bei langen Messstrecken eine hohe Messgenauigkeit zu gewährleisten. Die abwaschbare PVC-Beschichtung verlängert die Lebensdauer des Maßbands. Die gelbe Skalierung sorgt für eine gute Ablesbarkeit während der Messarbeiten. Das nicht leitende Maßband ist korrosionsbeständig und UV-beständig. Eine einklappbare Kurbel ermöglicht das schnelle Aufrollen nach dem Einsatz, während eine große Befestigungsschlaufe und ein Erdspieß am Gehäuse die Messungen im Gelände erleichtern. Das offene, schlagfeste ABS-Gehäuse wird durch einen Gummigriff ergänzt, welcher für eine sichere und komfortable Handhabung sorgt.

Spezifikationen:
• Glasfasermaßband mit 40 Verstärkungsfäden
• Offenes ABS-Gehäuse
• Abwaschbare PVC-Beschichtung des Maßbands
• Nicht leitendes Maßband
• Bandbreite: 12,7 mm
• Bandlänge: 30 m (Artikelnummer 2-34-792) oder 60 m (Artikelnummer 2-34-795)
• Farbe: Gelb und Schwarz
• Genauigkeitsklasse: III

Normen:
• MID 2014/32/EU: Diese europäische Richtlinie regelt Messgeräte, die gesetzlichen messtechnischen Anforderungen unterliegen. Dieses Bandmaß entspricht der Genauigkeitsklasse III mit einer Messgenauigkeit von ±24,6 mm auf 60 m beziehungsweise ±12,6 mm auf 30 m

Stärken

• Erleichtert das Ablesen der Messwerte durch die beidseitige Skalierung
• Reduziert die Dehnung des Maßbands durch die Verstärkung mit 40 Fäden
• Widersteht Außeneinflüssen dank korrosionsbeständigem und UV-beständigem Maßband
• Unterstützt eine lange Lebensdauer durch die abwaschbare PVC-Beschichtung
• Erleichtert Messungen im Gelände durch Erdspieß und Befestigungsschlaufe
• Sorgt für hohen Bedienkomfort dank Gummigriff
• Widersteht Stößen und den typischen Belastungen auf Baustellen durch das robuste ABS-Gehäuse

Anwendungen

Dieses Bandmaß eignet sich für Bauarbeiten, Erdarbeiten, Landschafts- und Außenanlagen sowie einfache Vermessungsarbeiten, bei denen große Messdistanzen erforderlich sind. Es ist ideal für den Einsatz auf Baustellen, bei der Absteckung von Leitungen, für Geländeaufnahmen oder bei Wartungsarbeiten in der Industrie. Die Ausführungen mit 30 m und 60 m ermöglichen den flexiblen Einsatz für unterschiedliche Messentfernungen im Innen- und Außenbereich.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)70x156x293 mm
Gewicht der Verpackung655 g
Gehäuseabs
Länge30 m
Breite12,7 mm
Typ2-34-792
23,22 exkl. MwSt.
/ Stück
27,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen