LTG-20 (BAHCO) Massband, 20M, Metrisch, Stahlband, Einf. Aufwickeln
Maßband
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:LTG-20
Rubix:1315240
EAN:7314150120000

Produktdetails : LTG-20 (BAHCO) Massband, 20M, Metrisch, Stahlband, Einf. Aufwickeln
Massband, 20M, Metrisch, Stahlband, Einf. Aufwickeln
Stärken
Bandbreiten 10 und 13 mm
Genauigkeitsklasse II
Stahlband
-E-Produkte haben sowohl metrische als auch imperiale Skalen
Gürtelclip
Das Band hält einer Zugkraft von 500 kg stand
Leicht aufzuwickeln
Genauigkeitsklasse II
Stahlband
-E-Produkte haben sowohl metrische als auch imperiale Skalen
Gürtelclip
Das Band hält einer Zugkraft von 500 kg stand
Leicht aufzuwickeln
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 320 g |
|---|---|
| Gehäuse | abs |
| Länge | 20 m |
| Breite | 13 mm |
| Typ | langes metrisches maßband |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,44 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
198,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
