• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Messschieber(262)
    • Messschrauben(302)
    • Innenmessgeräte(101)
    • Tiefenmessgeräte(136)
    • Dickenmessgeräte(210)
    • Längenmessgeräte(67)
    • Streichmaße(29)
    • Messsäulen(24)
    • Keile, Messdrähte, Ringe, Stopfen und Lehrdorne(219)
    • Kalibrierung(390)
    • Ständer, Hilfsmittel(691)
    • Lehrenrolle(156)
    • Diverse Messungen(266)
    • Oberflächenmessung(6)
    • Optische Messung(149)
    • Kraft, Gewichte, Geschwindigkeit, Temperatur und sonstige Messer(175)
    • Sonstige Messgeräte - Wartung(276)
    Siehe Mess- / Kontrollwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Mess- / Kontrollwerkzeuge
    4. Sonstige Messgeräte - Wartung
    5. Diverse Messgeräte
    6. Maßband
    7. 9464200400 Taschenbandmaß Talmeter 6mx25mm weiß

    9464200400 Taschenbandmaß Talmeter 6mx25mm weiß

    Maßband Hultafors Group

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Hultafors Group:483110
    Rubix:3194056
    Hersteller:483110
    brand logo

    Produktdetails : 9464200400 Taschenbandmaß Talmeter 6mx25mm weiß


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    65,93 € exkl. MwSt.
    / Stück
    78,46 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    867690 Taschenbandmaß ''Ergo'' Magnet am Anfangsbeschlag 8mx25mm we867682 Taschenbandmaß EG II 8Mx25mm867684 Taschenbandmaß ''Easy Click''Magnet am Anfangsbeschlag 3mx16867681 Taschenbandmaß EG II 5Mx19mm867680 Taschenbandmaß EG II 3Mx16mm867688 Taschenbandmaß ''Ergo'' Magnet am Anfangsbeschlag 3mx16mm we867685 Taschenbandmaß ''Easy Click''Magnet am Anfangsbeschlag 5mx19867686 Taschenbandmaß ''Easy Click''Magnet am Anfangsbeschlag 8mx25867689 Taschenbandmaß ''Ergo'' Magnet am Anfangsbeschlag 5mx19mm we9460960030 Rahmenbandmaß Stahl weiß 30mx13mm Maßanfang A Flextop Ergol.0-33-728 Bandmass FatMax Blade Armor 8m/32mm9462000008 Taschenbandmaß twoCOMP M 8mx25mm weiß9447520004 Umfangbandmaß 940-2200mm9461000002 Bandmaß selbstklebend 2mx13mm weiß links0-33-932 Bandmass Powerlock Kunststoff 5m/19mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap