Axial-Schrägkugellager INA AXS1220, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 20 mm | Breite: 3 mm
Axial-Schrägnadellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:AXS1220
Rubix:1561018
Hersteller:0701612240000
EAN:4054362029229

Produktdetails : AXS1220 (INA) Axial-Schrägrollenlager INA
Axialschrägrollenlager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Breite | 3 mm |
| Serie | axs.. |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
946,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
1.125,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
