Axial-Schrägkugellager INA ZKLF40115-2RS-PE, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 46 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLF40115-2RS-PE
Rubix:20486
Hersteller:0021867560000
EAN:4047643181990

Produktdetails : ZKLF 40115-2RS-PE (INA) Axial-Schrägkugellager INA
Axialkegelkugellager, erweiterte Toleranzen, doppeltwirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2540 g |
|---|---|
| Breite | 46 mm |
| Serie | zklf..-2rs |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
647,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
770,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort