Axial-Schrägkugellager SKF BEAS 025057 C-2RSH, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 57 mm | Breite: 28 mm
Axial-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BEAS 025057 C-2RSH
Rubix:2947761
EAN:7316577781543

Produktdetails : BEAS 025057 C-2RSH (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF
Stärken
- Aufnahme von Radial- und Axialkräften in beiden Richtungen
- Standardmäßig geschmiert und abgedichtet
- Montagefertig und leicht zu montieren
- Leicht nachzuschmieren
- Standardmäßig geschmiert und abgedichtet
- Montagefertig und leicht zu montieren
- Leicht nachzuschmieren
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 28 mm |
|---|---|
| Serie | beas |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 57 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
364,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
433,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
