Schrägkugellager SKF BSA 215 CGA, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 25 mm
Axial-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BSA 215 CGA
Rubix:689752
Hersteller:363451
EAN:7316574119905


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : BSA 215 CGA (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Axial-Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, universell, einseitig wirkend.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1413 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
524,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
623,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort