Schrägkugellager SKF BSD 3572 CGB, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 15 mm

Axial-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:BSD 3572 CGB
Rubix:311450
Hersteller:2483
EAN:7316570328516
BSD 3572 CGB (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BSD 3572 CGB (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF


Diese Kugellager der Reihe „Super Precision“ haben eine sehr hohe Laufgenauigkeit und sind gut für Spindelantriebe geeignet. Sie sind auch gut für Anwendungen geeignet, in denen eine zuverlässige radiale und axiale Führung bei extrem genauer Axialführung der Welle gefordert wird. Sie bieten einen hohen Grad an axialer Steifigkeit und nehmen hohe, einseitig wirkende Axiallasten sowie hohe Drehzahlen und schnelle Beschleunigungen auf.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x72x72 mm
Bruttogewicht287 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite15 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Seriebsd
Statische Tragzahl, radial - C0r98000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr36500 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
197,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an