Axial-Schrägkugellager SKF BTW 70 CTN9/SP, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 48 mm
Axial-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BTW 70 CTN9/SP
Rubix:309632
Hersteller:437490
EAN:7316574830466

Produktdetails : BTW 70 CTN9/SP (SKF) Axial-Schrägkugellager zweiseitig wirkend, Polyamidkäfig SKF
Zweiseitig wirkende Axial-Schrägkugellager sind für die axiale Führung von Spindelwellen in beiden Richtungen vorgesehen. Diese Lager sind für den Einbau in Kombination mit Zylinderrollenlagern bestimmt und bestehen aus zwei einreihigen Axial-Schrägkugellagern in O-Anordnung. Durch die große Anzahl an Kugeln können diese Lager hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen und einen hohen Grad an Systemsteifigkeit realisieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 48x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1359 g |
| Breite | 48 mm |
| Serie | btw |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
957,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.139,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen