Axial-Rillenkugellager SKF 52311, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 105 mm | Breite: 64 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:52311
Rubix:9160
Hersteller:39850
EAN:7316577121325


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 64 mm |
Produktdetails : 52311 (SKF) Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend SKF
Axial-Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 711, zweiseitig wirkend, zerlegbar, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 64x105x105 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2365,9 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 64 mm |
| Lagertyp | zweiseitig wirkend |
| Serie | 523 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Stärke | 64 mm |
| Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Dichtung | open (no seals) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 101000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
301,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
359,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen