Axial-Rillenkugellager SKF 51136 M, Innendurchmesser: 180 mm | Außendurchmesser: 225 mm | Breite: 34 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:51136 M
Rubix:9038
Hersteller:180794
EAN:7316572051955
51136 M (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend, Messingkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51136 M (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend, Messingkäfig SKF


SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen keiner Radiallast ausgesetzt werden.
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34x225x225 mm
Bruttogewicht3100,6 g
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite34 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie511
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Gewicht3,04 kg
Stärke34 mm
Referenzdrehzahl1500 rpm
Dichtungopen (no seals)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca135000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
583,05 exkl. MwSt.
/ Stück
693,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an