Axial-Rillenkugellager SKF 51168 M, Innendurchmesser: 340 mm | Außendurchmesser: 420 mm | Breite: 64 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:51168 M
Rubix:148433
Hersteller:180813
EAN:7316572052051




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 64 mm |
Produktdetails : 51168 M (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend, Messingkäfig SKF
SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen keiner Radiallast ausgesetzt werden.
Axial-Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 711, einseitig wirkend, zerlegbar, Messingkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 64x420x420 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 19633,3 g |
| Innendurchmesser | 340 mm |
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 64 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 511 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 20,5 kg |
| Stärke | 64 mm |
| Referenzdrehzahl | 800 rpm |
| Dichtung | none |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 377000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.589,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.271,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen