Axial-Rillenkugellager FAG 54208, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 11 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:54208
Rubix:111167
Hersteller:0190025640000
EAN:4012801163149
54208 (FAG) Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 54208 (FAG) Axial-Rillenkugellager, zweiseitig wirkend FAG


Axial-Rillenkugellager 542, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht513 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite11 mm
Lagertypzweiseitig wirkend
Serie542
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,54 kg
Stärke38,6 mm
Referenzdrehzahl6900 rpm
Dichtungopen (no seals)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca44000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,14 exkl. MwSt.
/ Stück
129,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an