Axial-Rillenkugellager NSK 54309, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 56.2 mm
Axial-Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:54309
Rubix:726143
EAN:0029176531378


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 56,2 mm |
Produktdetails : 54309 (NSK) Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 56,2 mm |
| Lagertyp | zweiseitig wirkend |
| Serie | 543 |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 1,28 kg |
| Dichtung | open |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 80500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen