Axial-Rillenkugellager NSK 53416, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 72.2 mm
Axial-Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:53416
Rubix:726128
EAN:0029176413339


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 72,2 mm |
Produktdetails : 53416 (NSK) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 72,2 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 534 |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 8,9 kg |
| Stärke | 72,2 mm |
| Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 272000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.008,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.199,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen