Axial-Rillenkugellager NSK 53406, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 70 mm | Breite: 30.1 mm
Axial-Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:53406
Rubix:726118
EAN:0029176531347


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 30,1 mm |
Produktdetails : 53406 (NSK) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 30,1 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 534 |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,535 kg |
| Stärke | 30,1 mm |
| Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Dichtung | open |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 73000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen