Axial-Rillenkugellager NSK 53211, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 25 mm
Axial-Rillenkugellager 532
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:53211
Rubix:726084
EAN:00029176029561


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 53211 (NSK) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager werden je nach Form der Gehäusescheibe in Lager mit ebener Auflagefläche oder einstellbarer Auflagefläche unterteilt. Einseitig wirkende Axialkugellager können nur Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen, zweiseitig wirkende in zwei Richtungen. Beide sind zum Ausgleich von Wellenversatz oder Auslenkung mit kugeliger Auflagefläche und einstellbarer Unterlegscheibe unter der Gehäusescheibe erhältlich.
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 532 |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,62 kg |
| Stärke | 25 mm |
| Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Dichtung | open |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 70000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen