Referenzen
FAG:29464-E1-XL
Rubix:950569
Hersteller:0390006640000
EAN:4012802190779


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 580 mm |
| Breite | 155 mm |
Produktdetails : 29464-E1-XL (FAG) Axial-Pendelrollenlager FAG
Axial-Pendelrollenlager 294..-E1-XL, ohne Bordring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 163000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 320 mm |
| Außendurchmesser | 580 mm |
| Breite | 155 mm |
| Referenzdrehzahl | 530 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 19100000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 6000000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18.042,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
21.470,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage