29240 E (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF
Axial-Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:29240 E
Rubix:169636
Hersteller:98795
EAN:7316571200026


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : 29240 E (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF
Rollenlager Axialkugellager Kalottenlager
Axial-Pendelrollenlager nehmen sehr hohe axiale und erhebliche radiale Belastungen auf. Sie haben die höchste Tragfähigkeit aller Axiallager und machen kompakte Lagerungen mit hoher Leistungsdichte möglich. Durch Kombination von zwei oder mehr Axial-Pendelrollenlagern lässt sich eine Lageranordnung gestalten, die entweder selbstausrichtend ist oder Schiefstellungen der Welle aufnimmt oder sehr steif ist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 48x280x280 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8519 g |
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 48 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.208,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.817,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen