D-M9BAZ Signalgeber

Auto-Switch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:D-M9BAZ
Rubix:2003688
Hersteller:D-M9BAZ
D-M9BAZ Signalgeber
Technische Zusammenfassung
Typautomatischer schalter
Ausführungd-m9p
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : D-M9BAZ Signalgeber


SMC bietet eine Vielzahl von Autoschaltern für Aktuatoren und Druckluftgreifer an; Reedschalter sind als Allzwecktyp oder mit 2-Farben-Anzeige erhältlich, bei der die optimale Betriebsposition anhand der Lichtfarbe bestimmt werden kann. Magnetfeldbeständige, hitzebeständige und weitreichende Erfassungskonfigurationen; verschiedene Leitungslängen sind erhältlich.
D-M9*A, elektronischer Schalter, Direktmontage, eingegossenes Kabel, axialer Kabelabgang, 2-farbige Anzeige, wasserfeste Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht47 g
Typautomatischer schalter
Ausführungd-m9p
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,54 exkl. MwSt.
/ Stück
60,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage