K1049.0820 Klemmwinkel mit Exzenter-Spannmodul, Form:C, Zink

KLEMMWINKEL MIT EXZENTER-SPANNMODUL, FORM:C ZINK, KOMP:STAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K1049.0820
Rubix:2054947
EAN:4059245309344
K1049.0820 Klemmwinkel m Exzenter-Spannmodul 36X32X36 F:C Alu K:St Bn=8
Technische Zusammenfassung
Typklemmwinkel
Dokumente

Produktdetails : K1049.0820 Klemmwinkel mit Exzenter-Spannmodul, Form:C, Zink


Werkstoff: Klemmwinkel Zinkdruckguss. Exzenterhebel Aluminiumguss. Grundkörper Stahl. Ausführung: Klemmwinkel alufarbig lackiert. Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet. Stahlteil brüniert. Nutenstein verzinkt. Hinweis: Die Klemmwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen. Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist. Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.
Werkstoff: Klemmwinkel Zinkdruckguss. Exzenterhebel Aluminiumguss. Grundkörper Stahl. Ausführung: Klemmwinkel alufarbig lackiert. Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet. Stahlteil brüniert. Nutenstein verzinkt. Hinweis: Die Klemmwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen. Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist. Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.

Technische Informationen


Attribute
Typklemmwinkel
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,77 exkl. MwSt.
/ Stück
58,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage