GN350.1-70-33-AK-ST Ausgleich-Elemente, niedrig
Ausgleich-Elemente, niedrige Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Ganter:GN 350.1-70-33-AK-ST
Rubix:792712
Hersteller:350.1-70-33-AK-ST
EAN:4045525864993




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Durchmesser | 70 mm |
Produktdetails : GN350.1-70-33-AK-ST Ausgleich-Elemente, niedrig
Ausgleich-Elemente GN 350.1 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt, wenn kleine Bauhöhen gegeben sind. Sie bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 974 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Durchmesser | 70 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen