GN350.3-70-NI Kugelausgleich-Scheiben, Edelstahl
Kugelförmige Edelstahl-Nivellierscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 350.3-70-NI
Rubix:355586
Hersteller:GN 350.3-70-NI
EAN:4045525458666





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Durchmesser | 70 mm |
Produktdetails : GN350.3-70-NI Kugelausgleich-Scheiben, Edelstahl
Kugelförmige Edelstahl-Nivellierscheiben GN 350.3 sind so konstruiert, dass sie zu den Nivelliersätzen GN 350, GN 350.1, GN 350.2 und GN 350.5 passen. Die beiden kugelförmigen Unterlegscheiben werden zusammen „untrennbar“ eingesetzt. Die Tragfähigkeit dieser kugelförmigen Unterlegscheiben ist relativ hoch. Das liegt nicht nur an der Materialqualität, sondern auch an der passenden Sphäre der konkaven „Pfanne“. Darüber hinaus empfiehlt es sich, zur Überbrückung von d2 hochfeste Unterlegscheiben zu verwenden.
Kugelausgleich-Scheiben GN 350.3 sind in den Abmessungen auf Höhenausgleich-Elemente GN 350 und GN 350.1 abgestimmt. Die beiden Scheiben sind miteinander unverlierbar verbunden. Die Belastbarkeit dieser Kugelausgleich-Scheiben ist vergleichsweise hoch. Dies nicht nur aufgrund der verwendeten Werkstoffe, sondern weil auch die Pfanne kugelförmig (konkav) ausgebildet ist.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Durchmesser | 70 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage