GN350.1-70-26-A-NI Ausgleich-Element, niedrig, ohne Kontermutter, Edelstahl
Ausgleich-Elemente, niedrige Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 350.1-70-26-NI
Rubix:355542
Hersteller:GN 350.1-70-26-NI
EAN:4045525497085






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 26 mm |
| Durchmesser | 70 mm |
Produktdetails : GN350.1-70-26-A-NI Ausgleich-Element, niedrig, ohne Kontermutter, Edelstahl
Ausgleich-Elemente GN 350.1 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt, wenn kleine Bauhöhen gegeben sind. Sie bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 744 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Gewindedurchmesser | 26 mm |
| Durchmesser | 70 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage