Referenzen
Elesa+Ganter:GN 350.3-25-ST
Rubix:166826
Hersteller:GN 350.3-25-ST
EAN:4045525458598




Produktdetails : GN350.3-25-ST Kugelausgleich-Scheiben, Stahl
Kugelausgleich-Scheiben GN 350.3 sind in den Abmessungen auf Höhenausgleich-Elemente GN 350 und GN 350.1 abgestimmt. Die beiden Scheiben sind miteinander unverlierbar verbunden. Die Belastbarkeit dieser Kugelausgleich-Scheiben ist vergleichsweise hoch. Dies nicht nur aufgrund der verwendeten Werkstoffe, sondern weil auch die Pfanne kugelförmig (konkav) ausgebildet ist.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
