Stellschraube Elesa+Ganter GN 1524-M12-130, Gewindedurchmesser: 12 mm | Länge: 130 mm
Augenschraube mit langem Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 1524-M12-130
Rubix:641439
Hersteller:GN 1524-M12-130
EAN:4045525058361





Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : GN1524-M12-130 Augenschraube mit langem Gewinde, Stahl
Augenschrauben GN 1524 sind eine Variante der Augenschrauben DIN 444. Im Gegensatz zu DIN 444 zeichnen sie sich durch ein längeres Gewinde aus. Zahlreiche Größen und im besonderen die größeren Toleranzen von GN 1524 entsprechen nicht der DIN-Spezifikation. Als Lagerbolzen können bei den Größen M 8, M 10 und M 12 Bundschrauben GN 732 eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Gewindedurchmesser
Länge
130 mm