GN1524-M6-70-NI Augenschraube mit langem Gewinde, Edelstahl
Augenschraube mit langem Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 1524-M6-70-NI
Rubix:1859691
Hersteller:GN 1524-M6-70-NI
EAN:4045525963481




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
Produktdetails : GN1524-M6-70-NI Augenschraube mit langem Gewinde, Edelstahl
Schwenkbolzen aus Edelstahl GN 1524 bieten einen längeren Gewindebolzen im Gegensatz zur DIN 444. Für Lagerzwecke können Schulterbolzen mit Zylinderkopf GN 732 für die Größen M8, M10 und M12 verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Norm | DIN 444 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | edelstahl-augenschraube |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen