9115174000 Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 40mm
Aufsteckreibahle DIN 219B HSSE 40,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15174000, 9115174000
Rubix:1554239
Hersteller:15174000
EAN:4317784252683


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 40 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9115174000 Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 40mm
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 40mm FORMAT
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 40 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schnittlänge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std