9115371500 Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 15,0mm
Maschinenreibahle DIN208B HSSE 15,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15371500, 9115371500
Rubix:1554355
Hersteller:15371500
EAN:4317784079174


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 15 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 204 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9115371500 Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 15,0mm
Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 15,0mm FORMAT
Maschinenreibahle Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Maschinenreibahle Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 15 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 204 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schnittlänge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std