Referenzen
Format:15200019, 9115200019
Rubix:1554303
Hersteller:15200019
EAN:4317784252799

Produktdetails : 9115200019 Aufsteckhalter DIN217 Schaft MK4 19,0mm
Aufsteckhalter DIN217 Schaft MK4 19,0mm FORMAT
Aufsteckhalter Ausführung: Kegel 1:30. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Für Aufsteckreibahlen #SAPB2396675#. Lieferumfang: Abdrückmutter, Mitnahmering und Scheibenfeder DIN 6888.
Aufsteckhalter Ausführung: Kegel 1:30. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Für Aufsteckreibahlen #SAPB2396675#. Lieferumfang: Abdrückmutter, Mitnahmering und Scheibenfeder DIN 6888.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 298 mm |
|---|---|
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 84661038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
