3110025195 Aufsatz-Element 300mm Trennw.-Syst.Vario
Aufsatz-Element 300mm Trennw.-Syst.Vario
Siehe technische InformationenReferenzen
TTS:9900016393
Rubix:1100097
EAN:4330816868706





Technische Zusammenfassung
| Typ | 3110025195 aufsatz-element 300mm trennw.-syst.vario |
|---|
Produktdetails : 3110025195 Aufsatz-Element 300mm Trennw.-Syst.Vario
Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben zur Erhöhung der Wand-, Tür- und Ausgabe-Elemente auf 2950 mm, in Verbindung mit Aufsatzpfosten zu montieren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3110025195 aufsatz-element 300mm trennw.-syst.vario |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73089098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage