9513744125 Magnet-Schonbacken-Paar F 125mm

Paar magnetischer Schutzbacken F

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:62125
Rubix:2152957
Hersteller:62125
9513744125 Magnet-Schonbackenpaar F 125mm Scangrip
Technische Zusammenfassung
Typ9513744125 magnet-schonbackenpaar f 125mm scangrip

Produktdetails : 9513744125 Magnet-Schonbacken-Paar F 125mm


Magnetische Schutzbacken für Schraubstöcke mit Aluminiumprofil, mit Faserüberzug.

Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Werkstückspannvorrichtungen.

Aluminiumprofil, rechteckig mit parallelen, planen Flächen, mit Faserüberzug. Ideal für Werkstücke mit glatter oder empfindlicher Oberfläche.
Magnet-Schonbacken-Paar F 125mm Scangrip
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminiumprofil, mit Fiberbelag Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit Fiberbelag. Ideal für Werkstücke mit glatter oder empfindlicher Oberfläche.

Technische Informationen


Attribute
Typ9513744125 magnet-schonbackenpaar f 125mm scangrip
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,14 exkl. MwSt.
/ Stück
28,73 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std