K1462.11224 Aufnahmebuchse für Kugelsperrbolzen, Edelstahl
AUFNAHMEBUCHSE FÜR KUGELSPERRBOLZEN, EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1462.11224
Rubix:2466732
Hersteller:K1462.11224
EAN:4059245471201



Dokumente
Produktdetails : K1462.11224 Aufnahmebuchse für Kugelsperrbolzen, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1462.10512 Hinweis: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen und Steckbolzen. Der Bund dient einseitig als Anschlag. Als Antrieb dient ein Innensechskant. Vorteile: - durch den Bund ergibt sich eine definierte Einschraubtiefe. - einfaches und prozesssicheres Einschrauben. - einschraubbar in verschiedene Materialien. - beidseitig einsetzbar.
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1462.10512 Hinweis: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen und Steckbolzen. Der Bund dient einseitig als Anschlag. Als Antrieb dient ein Innensechskant. Vorteile: - durch den Bund ergibt sich eine definierte Einschraubtiefe. - einfaches und prozesssicheres Einschrauben. - einschraubbar in verschiedene Materialien. - beidseitig einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | aufnahmebuchse |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen