Referenzen
Kipp:K0344.95
Rubix:3755163
EAN:4059245016143

Dokumente
Produktdetails : K0344.95 Einschraubscheibe, GR.5, Stahl
Einschraubscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 25 g |
|---|---|
| Typ | einschraubscheibe k0344 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage