K0294.212025 Auflagebolzen, Form:B, Vergütungsstahl
Auflagebolzen Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0294.212025
Rubix:323015
EAN:4059245004096



Dokumente
Produktdetails : K0294.212025 Auflagebolzen, Form:B, Vergütungsstahl
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl.Ausführung: Körper vergütet und brüniert.Hinweis: Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
Auflagebolzen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 25 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen