Referenzen
Facom:MOD.NS260
Rubix:3713789
EAN:3148517321991

Produktdetails : MOD.NS260 Hand-Schlagschr.-Satz
Stärken
- Der rändelierte Griffkörper des Schraubendrehers erleichtert die Handhabung und reduziert das Abrutschen bei Schlägen.
- Die Rastkugel hält die Hülse an ihrem Platz und verringert das Verlustrisiko während der Nutzung.
- Die Richtungsumschaltung mittels einfachem Ring beschleunigt aufeinanderfolgende Einsätze.
- Die Kompatibilität mit mehreren Antriebsprofilen der Bits reduziert die Anzahl der Werkzeuge, die an einem Arbeitsplatz mitgeführt werden müssen.
- Das Tablett/Die Einlage ordnet die Teile und erleichtert deren Identifizierung beim Verstauen.
- Die Integration in das modulare Facom-System vereinfacht die Lagerung in den Werkstattwagen CHRONO und JET.
- Die Rastkugel hält die Hülse an ihrem Platz und verringert das Verlustrisiko während der Nutzung.
- Die Richtungsumschaltung mittels einfachem Ring beschleunigt aufeinanderfolgende Einsätze.
- Die Kompatibilität mit mehreren Antriebsprofilen der Bits reduziert die Anzahl der Werkzeuge, die an einem Arbeitsplatz mitgeführt werden müssen.
- Das Tablett/Die Einlage ordnet die Teile und erleichtert deren Identifizierung beim Verstauen.
- Die Integration in das modulare Facom-System vereinfacht die Lagerung in den Werkstattwagen CHRONO und JET.
Anwendungen
Dieses Modul wird bei mechanischen Wartungs- und Montagearbeiten eingesetzt, die mehrere Schraubentypen erfordern. Die abgedeckten Bit-Größen eignen sich für Einsätze an Industrieanlagen, Werkzeugmaschinen oder elektromechanischen Installationen mit Befestigungen Pozidriv®, Phillips®, Innensechskant oder Torx®.
Der Schlag-Schraubendreher ermöglicht das Lösen festsitzender oder oxidierter Schrauben, ohne ein Elektrowerkzeug einsetzen zu müssen, was sich für Reparaturwerkstätten und Einsätze vor Ort eignet. Er lässt sich problemlos in die Werkstattwagen und Aufbewahrungslösungen der Marke integrieren.
Der Schlag-Schraubendreher ermöglicht das Lösen festsitzender oder oxidierter Schrauben, ohne ein Elektrowerkzeug einsetzen zu müssen, was sich für Reparaturwerkstätten und Einsätze vor Ort eignet. Er lässt sich problemlos in die Werkstattwagen und Aufbewahrungslösungen der Marke integrieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1296 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 424x181x42 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1271 g |
| Anzahl Elemente | 17 |
| Werkstoff | schaumstoff |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 418 mm |
| Tiefe | 175 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
