9311600013 Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M8x75mm

Auf.f.Einschr.fr.AD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30690013, 9311600013
Rubix:2151624
Hersteller:4317784755979
EAN:4317784755979
9311600013 Auf.f.Einschr.fr.AD SK40 M8x75mm Fortis

Produktdetails : 9311600013 Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M8x75mm


Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M8x75mm FORTIS
Spannfutter für Einschraubfräser ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 40, Wuchtgüte: G 2.5 25000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet 58 ± 2 HRC

Technische Informationen


Attribute
118,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,96 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std