9315300025 Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893 A HSK-A63 M10x100mm

Aufnahme

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31340025, 9315300025
Rubix:2151474
Hersteller:4317784753227
EAN:4317784753227
9315300025 Auf.f.Einschr.fr.D69893A HSK-A63 M10x100

Produktdetails : 9315300025 Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893 A HSK-A63 M10x100mm


Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893A HSK-A63 M10x100mm FORTIS
Spannfutter für Einschraubfräser Ausführung: Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile, mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Hohe Wiederholgenauigkeit beim Wechsel von Werkzeugen. Feste axiale Positionierung durch Plananlage. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Anzugsgewinde.

Technische Informationen


Attribute
230,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std