Kegelrollenlager Timken 26820, Außendurchmesser: 80.167 mm | Innendurchmesser: 35.001 mm | Breite: 20.638 mm

Außenring eines Kegelrollenlagers

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:26820
Rubix:840630
Hersteller:100007751
EAN:0053893224428
26820 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35,001 mm
Außendurchmesser80,167 mm
Breite20,638 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 26820 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Mit der Fähigkeit, radiale und axiale Lasten aufzunehmen, sind die Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® so konstruiert, dass sie in den kompaktesten Einbauräumen höchste Haltbarkeit bieten.
Timken TS-Außenring 26820 als einreihiges Kegelrollenlager-Cup. Passend für die Montage im Gegenpaar mit dem entsprechenden Cone für kombinierte Radial-/Axiallasten.

Stärken

Beide Ringe müssen gleichzeitig ersetzt werden, um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu maximieren.

Anwendungen

Werkzeugmaschine, Automobil

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Gewicht der Verpackung203,7 g
Innendurchmesser35,001 mm
Außendurchmesser80,167 mm
Breite20,638 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,5 kg
Serie26800
Gesamtbreite Lager25,4 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r110000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr91100 N
44,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,26 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an