XT 510 GTX S3 W10 GR.41 Stiefel Gore Tex Extraguard Stahlkappe black yellow
Atlas XT 510 GTX
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:78400 41
Rubix:3311305
Hersteller:78400 41
EAN:4043692245706



Produktdetails : XT 510 GTX S3 W10 GR.41 Stiefel Gore Tex Extraguard Stahlkappe black yellow
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 41 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | textil |
| Metallfrei | nein |
| Mittelfußschutz | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 src |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,03 € exkl. MwSt.
/ Paar
203,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage