K0246.42100 Ölschauglas mit Naturglasscheibe und Reflektor, Alu
Aluminium-Ölschauglas mit Naturglasscheibe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0246.42100
Rubix:866141
EAN:4059245191543



Dokumente
Produktdetails : K0246.42100 Ölschauglas mit Naturglasscheibe und Reflektor, Alu
Werkstoff: Gehäuse,Reflektor Aluminium. Sichtscheibe Natur-Klarglas. Interne Dichtung Viton®.Ausführung: Sichtscheibe temperaturbeständig bis 150 °C. Flachdichtung asbestfrei.Bestellbeispiel: 28012-29012Hinweis: Hohe Druck- und Hitzebeständigkeit. Naturglas als Sichtscheibe gewährleistet optimale Lichtdurchlässigkeit und höchste Oberflächenhärte.
Aluminium-Ölschauglas, D=42.5, D1=G 1
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 42,5 g |
|---|---|
| Ausführung | with natural glass pane |
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39235090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort